カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(62)
- ニチコン(23)
- 日本ケミコン(11)
- RS PRO(11)
- VISHAY(4)
- 東信工業(2)
- KEMET(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- DFRobot(1)
- NIC Components(1)
- Roxburgh EMC(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「330μf 16v」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, 25ZLH3300MEFC16X25
ルビコン¥569税込¥6261袋(2個)翌々日出荷静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応