カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ニチコン(28)
- VISHAY(16)
- RS PRO(12)
- 日本ケミコン(10)
- KEMET(4)
- 新電元(2)
- NIC Components(2)
- 東信工業(1)
- NOVA(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v 470μ」の検索結果

ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応