カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(189)
- ニチコン(76)
- VISHAY(66)
- KEMET(47)
- RS PRO(39)
- 日本ケミコン(18)
- MURATA(村田製作所)(12)
- EPCOS(10)
- AVX(9)
- KYOCERA AVX(6)
- TDK(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 京セラ(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- 太陽誘電(2)
- 東信工業(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「35v dc 10μf」の検索結果

ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20
ルビコン¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 560μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
ルビコン¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入
ルビコン¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11
ルビコン¥649税込¥7141袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5
ルビコン¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応