カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(85)
- ニチコン(45)
- VISHAY(35)
- KEMET(30)
- RS PRO(22)
- 日本ケミコン(13)
- EPCOS(8)
- MURATA(村田製作所)(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KYOCERA AVX(2)
- DXアンテナ(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「35v dc 100μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11
ルビコン¥649税込¥7141袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入
ルビコン¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32