カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- EPCOS(1)
- KEMET(2)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(10)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(12)
- ニチコン(27)
- 京セラ(2)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「35v220μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5
ルビコン¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応