カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • KEMET(3)
  • KYOCERA AVX(1)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • NOVA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • RS PRO(8)
  • Ruby-con(1)
  • VISHAY(11)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ニチコン(15)
  • プールス(1)
  • 日本ケミコン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v470」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16

    ルビコン
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 ルビコン

    コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入

    ルビコン
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    YXJシリーズ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.21Aアズワン品番65-6931-82