カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ニチコン(29)
  • VISHAY(16)
  • 日本ケミコン(12)
  • RS PRO(12)
  • KEMET(4)
  • NIC Components(2)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 35v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 470μFルビコン
399税込439
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20ルビコン
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16ルビコン
37,980税込41,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入ルビコン
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
YXJシリーズ
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.21Aアズワン品番65-6931-82
関連キーワード
470μf 200v特集