カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- HAKKO(白光)(1)
- KEMET(4)
- NIC Components(2)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(12)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(16)
- ニチコン(28)
- 日本ケミコン(11)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「470μf35v」の検索結果

コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入
ルビコン¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷YXJシリーズ仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.21Aアズワン品番65-6931-82
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)8日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応