カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 汎用ロジック(12)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • 日本ケミコン(48)
  • ニチコン(115)
  • 東信工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • VISHAY(102)
  • KEMET(255)
  • Ruby-con(6)
  • RS PRO(81)
  • KYOCERA AVX(46)
  • EPCOS(33)
  • YAGEO(33)
  • TDK(26)
  • 京セラ(16)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • Asian Brand(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 10μf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンデンサ 10μF 50V dc 1箱 2000個入 ルビコンコンデンサ 10μF 50V dc 1箱 2000個入ルビコン
59,980税込65,978
1箱(2000個)
7日以内出荷
RX30シリーズ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+130℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:200mAアズワン品番65-6954-34
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50RX30100M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50RX30100M10X12.5ルビコン
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5ルビコン
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16ルビコン
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 250V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入ルビコン
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
SVGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:SVGアズワン品番65-7102-95
ルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16ルビコン
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25ルビコン
48,980税込53,878
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
769税込846
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25ルビコン
499税込549
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
RoHS指令(10物質対応)対応