カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(93)
- 日本ケミコン(13)
- ニチコン(10)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- KEMET(7)
- EPCOS(5)
- VISHAY(3)
- 東信工業(1)
- Arduino(1)
- RS PRO(1)
- エーアイシーテック(1)
- KYOCERA AVX(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「560μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20
ルビコン¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 560μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応