ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16ルビコン翌々日出荷
静電容量 = 1800μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃