カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- RS PRO(1)
- TDK(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(1)
- VISHAY(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ニチコン(5)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6.3v 1800」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16
ルビコン¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応