カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- AVX(2)
- KEMET(46)
- KYOCERA AVX(4)
- MURATA(村田製作所)(5)
- NIC Components(2)
- Nichicon(1)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(4)
- Ruby-con(3)
- TDK(2)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(2)
- ニチコン(21)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6.3v 47μf」の検索結果

ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11
ルビコン¥549税込¥6041袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11
ルビコン¥32,980税込¥36,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応