カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(29)
- RS PRO(26)
- MURATA(村田製作所)(8)
- SMC(5)
- KYOCERA AVX(4)
- ニチコン(3)
- KEMET(3)
- OCアコースティック(3)
- KOA(2)
- 太陽誘電(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- WEIDMULLER(1)
- YAGEO(1)
- NIC Components(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6.3v220」の検索結果

ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16ZLH220MEFC6.3X11
ルビコン¥27,980税込¥30,7781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11
ルビコン¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArms。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応