カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ニチコン(10)
- VISHAY(8)
- RS PRO(4)
- 日本ケミコン(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 東信工業(2)
- YAGEO(2)
- NIC Components(2)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SPG(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「63v 47μ」の検索結果

ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11
ルビコン¥32,980税込¥36,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11
ルビコン¥549税込¥6041袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズRoHS指令(10物質対応)対応