カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • EPCOS(1)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • RS PRO(3)
  • VISHAY(6)
  • ニチコン(8)
  • 日本ケミコン(3)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v47μf」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11

    ルビコン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11

    ルビコン
    ¥549税込¥604
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5

    ルビコン
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応