カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(60)
- ニッサン(44)
- ニチコン(34)
- RS PRO(31)
- KYOCERA AVX(22)
- ノーリツ(20)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- SMC(16)
- azbil(旧:山武)(16)
- 芝軽粗材(14)
- TRUSCO(12)
- エスコ(11)
- 日本ケミコン(11)
- ベン(9)
- ネグロス電工(8)
- クリスタルアイ(8)
- 三菱電機(7)
- 富士インパルス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「cv20」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, 25YXF100MEFC6.3X11
ルビコン¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF
ルビコン¥65,980税込¥72,5781箱(1000個)7日以内出荷仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 18μF
ルビコン¥589税込¥6481袋(10個)ほか7日以内出荷仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入
ルビコン¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32