カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Fluke Networks(1)
  • PROST's(1)
  • Ruby-con(1)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • SMC(3)
  • Zefal(1)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • モリタ宮田(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efc50」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 22μF, ,50V dc, 50ZL22MEFC5X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 22μF, ,50V dc, 50ZL22MEFC5X11

    ルビコン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 10μF, ,50V dc, 50ML10MEFC5X7 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 10μF, ,50V dc, 50ML10MEFC5X7

    ルビコン
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。MLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, 50MS54R7MEFC5X5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, 50MS54R7MEFC5X5

    ルビコン
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。MS5シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応