カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • スバル(53)
  • SMC(30)
  • SHIMANO(シマノ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • エスコ(23)
  • Festo(23)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SAMTEC(13)
  • 三菱(13)
  • ミルウォーキーツール(12)
  • タニタ(11)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • ニッタ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5ルビコン
29,980税込32,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 22μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μFルビコン(1件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25ルビコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20ルビコン
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35ルビコン
96,980税込106,678
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコンコンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入ルビコン
89,980税込98,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20ルビコン
74,980税込82,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1200μF, ,35V dc, 35ZLH1200MEFC12.5X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1200μF, ,35V dc, 35ZLH1200MEFC12.5X25ルビコン
77,980税込85,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30ルビコン
63,980税込70,378
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応