カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • SMC(157)
  • 三菱ふそう(27)
  • CKD(9)
  • 東正車輛(8)
  • TRUSCO(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • タンガロイ(6)
  • グーリング(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 流体工業(5)
  • シンエイテクノ(5)
  • HAMACO(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 千代田通商(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ISO(4)
  • をくだ屋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11

    ルビコン
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 100μF

    ルビコン
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11

    ルビコン
    649税込714
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコン

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入

    ルビコン
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
  • ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 1000μF

    ルビコン
    39,980税込43,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコン

    コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入

    ルビコン
    89,980税込98,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32