カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • VISHAY(86)
  • RS PRO(45)
  • ニチコン(38)
  • KEMET(34)
  • 日本ケミコン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • スバル(9)
  • Optibelt(8)
  • エスコ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 京セラ(5)
  • Bulls(ブルズ)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • ダイケン(4)
  • EPCOS(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アイネックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa47」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20

    ルビコン
    959税込1,055
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 47μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 47μF

    ルビコン
    429税込472
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5

    ルビコン
    329税込362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 4700μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 4700μF

    ルビコン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25

    ルビコン
    559税込615
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 ルビコン

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入

    ルビコン
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ZLシリーズ。ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63
  • ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 470μF

    ルビコン
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11

    ルビコン
    32,980税込36,278
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。YXJシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11

    ルビコン
    549税込604
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5

    ルビコン
    42,980税込47,278
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。YXJシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5

    ルビコン
    44,980税込49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLH470MEFC8X11.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLH470MEFC8X11.5

    ルビコン
    73,980税込81,378
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16

    ルビコン
    44,980税込49,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応