カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 菊水電子工業
- SMC(8)
- ベッセル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SONY(ソニー)(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- MagX(マグエックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- 修理(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- あかしや(1)
- SIEMENS(1)
- VISHAY(1)
- RS PRO(1)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
- Thronmax(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- I-VALUE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「plz」の検索結果
特価

並列運転信号ケーブルキット 1m
菊水電子工業¥5,998税込¥6,5981本16日以内出荷PLZ-5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキットRoHS指令(10物質対応)対応
並列運転信号ケーブルキット 30cm
菊水電子工業¥2,998税込¥3,2981本16日以内出荷PLZ-5W/5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキットRoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電子負荷装置
菊水電子工業¥262,800~税込¥289,080~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
高電圧大容量直流電子負荷装置
菊水電子工業¥619,800~税込¥681,780~1台ほか16日以内出荷から31日以内出荷電圧(V)(対接地)+端子:±1000、-端子:±900定格電圧10to1000