カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 菊水電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tl31-tos」の検索結果

AC耐電圧試験器
菊水電子工業¥159,800~税込¥175,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R質量(kg)約14使用温度範囲(℃)5~35耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下表示LCD:LEDバックライト外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)動作環境屋内、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
AC/DC耐圧試験器
菊水電子工業¥269,800~税込¥296,780~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器
菊水電子工業¥569,800~税込¥626,780~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器
菊水電子工業¥799,800~税込¥879,780~1台ほか欠品中付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)