カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • MOXA(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • オーム電機(1)
  • イワツキ(1)
  • アライドテレシス(1)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
  • エスエス興商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tos02」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース導通試験器 菊水電子工業アース導通試験器菊水電子工業
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊質量(kg)約9測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA出力方式PWMスイッチング方式分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω定格出力最大150VA(出力端子において)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2開放端子電圧6Vrms以下動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)入力電圧85~250Vac
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ