カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • PICOTEST(ピコテスト)
  • Festo(67)
  • SMC(46)
  • 住友重機械工業(34)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • エスコ(14)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 潤工社(5)
  • AMPHENOL(5)
  • ケルヒャー(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • NOK(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三桂製作所(2)
  • TOTO(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TP-LINK(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ap10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)PICOTEST(ピコテスト)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタPICOTEST(ピコテスト)
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら