カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • テスタ(マルチメータ)(4)
絞り込み
ブランド
  • PICOTEST(ピコテスト)
  • エレコム(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • 変換名人(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンワサプライ(2)
  • StarTech.com(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • KEITHLEY(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(2)
  • RS PRO(4)
  • KEITHLEY(ケースレー)(3)
  • Preen(3)
  • TDKラムダ(1)
  • GW INSTEK(1)
  • ITECH[測定用品](1)
  • ADC(1)
  • 菊水電子工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpib usb」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • デジタルテスタ PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
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
"gpib usb" PICOTEST(ピコテスト) 【通販モノタロウ】