カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- PICOTEST(ピコテスト)
- KEITHLEY(ケースレー)(4)
- KIKUSUI(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(3)
- TRUSCO(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ユニオンツール(1)
- 三和電気計器(2)
- 岩崎通信機(IWATSU)(1)
「ktti-gpib」の検索結果
特価

デジタルマルチメーター
PICOTEST(ピコテスト)¥139,800税込¥153,7801台18日以内出荷6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。質量(kg)4.36電源電圧100~120Vまたは220~240V消費電力(VA)25動作温度範囲(℃)0~50