カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- Rectorseal
- モノタロウ(4)
- Devcon(デブコン)(8)
- 呉工業(クレ)(1)
- 富士電機(1)
- 武蔵ホルト(1)
- 高森コーキ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- サンホーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「devcon s-31」の検索結果

レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(56g)ほか当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI