カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- Rectorseal
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- JIT(2)
- UV Bondy(2)
- コニシ(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ユタカメイク(1)
- 高森コーキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ユニテック(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- トライメイト(1)
「uv bondy mega」の検索結果

レクター・サンシート
Rectorseal(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235