カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • アサダ(1)
  • TMEHジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「166025 rex」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • 自動切上チェーザ REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷
    用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ質量(kg)0.37寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
  • パイプねじ切器用チェーザ REX(レッキス工業)

    パイプねじ切器用チェーザ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組(4枚)
    当日出荷
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)

    NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー

    REX(レッキス工業)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
    用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
  • 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD

    REX(レッキス工業)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)
  • パイプねじ切り機 ベビーリード型 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機 ベビーリード型

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
  • 手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1