カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(4)
  • 舶用電球(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • エーモン(18)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • RS PRO(5)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • Omnicharge(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マルエヌ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • XP POWER(3)
  • マリンテック(3)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V60W」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 PB-AR07Pro REX(レッキス工業)ポータブル電源 PB-AR07ProREX(レッキス工業)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載充放電回数は3500回以上の長寿命。毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源にも最適です。CO2、排気ガスを排出しない環境にやさしい電源です。防災製品等推奨品認証マークを取得
付属品AC充電ケーブル質量(kg)5.6外形寸法(mm)285×195×190出力【AC】100V 50Hz 定格出力 600W、瞬間最大出力 1200W 50Hz 【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W 【ワイヤレス充電】最大15W温度範囲(℃)充電:0~+40、放電:-10~+40(推奨:20~30)入力【AC】100V 50Hz ~4A Max 【ソーラー】12~60V 8.8A 最大220W 【車両より充電】12V/24V 対応機能UPS:搭載(切り替え時間10ms以内)、パススルー:搭載、シガーソケット:12V/10A(合計最大120W)、ワイヤレス充電:最大15W電源(AC V)入力:100、50Hz、4A(Max)動作環境充電温度範囲(℃):0~+40、放電温度範囲(℃):ー10~+40(推奨:20~30)、保管温度範囲(℃):ー20~+40(推奨:20~30)、動作湿度範囲(%Rh):10~90(非結露)、保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)車両:12/24充電時間(時間)1内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力端子AC:2口/100V(50Hz)/600W(瞬間最大1200W)、USB-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(合計最大36W)、USB-C:2口・5/9/12/15=3A・20V=5A(合計最大200W)保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:20~30)ソーラー充電12~60V 8.8A 最大220W使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)299
関連キーワード
24v 40w特集