カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- 制研化学工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 丸一ゴム工業(1)
- HDK(1)
- 東芝キヤリア(1)
- シーケー金属(1)
「a080a025a」の検索結果
特価

パイプマシン F80A3
REX(レッキス工業)¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65