カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- ヤマトミシン(11)
- AZ(エーゼット)(6)
- DiVaiZ(6)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- トーケン(1)
- TRUSCO(1)
- 内外電機(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 丸モ高木陶器(1)
- BLACK BOX(1)
- StarTech.com(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「az80」の検索結果
特価

パイプマシンZシリーズ F80AZ
REX(レッキス工業)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3