カテゴリ
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- 三菱ふそう(24)
- SAMTEC(9)
- タカノ(5)
- プロトティップ(5)
- onsemi(4)
- ダイキン工業(3)
- RS PRO(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- アーム[作業工具](1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「mc-10-50」の検索結果
特価

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)