カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(6)
- KITACO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SPJR(4)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
「mc-md」の検索結果

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3