カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,352)
  • シグマ光機(26)
  • 東芝(20)
  • 三桂製作所(19)
  • VISHAY(17)
  • MICROCHIP(15)
  • DiodesZetex(12)
  • サンコー(三甲)(11)
  • 松吉医科器械(11)
  • 三木プーリ(9)
  • ESTERA(9)
  • CKD(7)
  • ミドリ安全(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • onsemi(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • ニッサン(6)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns025」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)超硬カッタ TCーNS25REX(レッキス工業)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.18トラスコ品番809-4805RoHS指令(10物質対応)対応
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX(レッキス工業)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
パイプ受台 REX(レッキス工業)パイプ受台REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)パイプマシン用ストレーナーREX(レッキス工業)
899税込989
1個
当日出荷
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
38,980税込42,878
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)REX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)マシン用カッター替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
自動切上チェーザ REX(レッキス工業)自動切上チェーザREX(レッキス工業)
36,980税込40,678
1組
当日出荷
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
70,980税込78,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)パイプマシン用チップREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番390-4954適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A質量(g)150
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8