カテゴリ
- 作業工具(17)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(737)
- シグマ光機(42)
- Texas Instruments(38)
- 東芝(33)
- ユーエイキャスター(21)
- 三桂製作所(21)
- タンガロイ(19)
- サカセ化学工業(18)
- MICROCHIP(17)
- nexperia(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ニッサン(14)
- DiodesZetex(14)
- ホンダ(12)
- SEMTECH(10)
- onsemi(10)
- ESTERA(9)
- STMicro(8)
- ブランドをもっと見る
「ns40」の検索結果
特価

NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2トラスコ品番298-1653質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)
REX(レッキス工業)¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40Aトラスコ品番370-9400質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
手動切上チェーザ MC31ー51
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4766適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上31ー51
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
ボルトチェザー MC W5/16
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16
手動切上ダイヘッド MD16ー42
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
手動切上ダイヘッド MD M8ー48
REX(レッキス工業)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷メートルねじボルト用です。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4782適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.4寸法手動切上8ー48
自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC
REX(レッキス工業)¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A