カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3)
- RIDGID(日本エマソン)(51)
- MCC(松阪鉄工所)(22)
- エスコ(20)
- MASTERTOOL(18)
- KNIPEX(クニペックス)(17)
- SK11(16)
- トップ工業(13)
- 室本鉄工(10)
- VICTOR(花園工具)(9)
- DeniMan(8)
- 大見工業(7)
- カクダイ(7)
- Virax(7)
- SK(新潟精機)(6)
- ベストツール(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ミヤコ(6)
- E-Value(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「paipukatta」の検索結果
特価

カットマン RB50
REX(レッキス工業)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。用途鋼管用トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ切断能力1/2~2inch(21~61mm)
C2 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ切断能力1/8~2inch(10~61mm)適合替刃K-2W
C3 3枚刃カッタ
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途鋼管の切断トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ切断能力1~3inch(34~89mm)適合替刃K-3W
No.2 リンク型パイプカッター
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷狭い場所での切断作業に最適です。用途ねずみ鋳鉄管の切断トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7切断能力8inch(216mm)適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
ドレン管カッタ65
REX(レッキス工業)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
No.2 リンク型パイプカッター替刃
REX(レッキス工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷切れ味・耐久性に優れています。用途リンク型パイプカッタ RCー2用替刃トラスコ品番809-4494適合機種RC-2質量(g)60