カテゴリ
- 溶接用品(15)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(179)
- SMC(68)
- MICROCHIP(31)
- ノーリツ(27)
- ダイヤトレンド(26)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三菱電機(19)
- イトーキ(17)
- D'Addario(14)
- AMPHENOL(11)
- スタッフ(11)
- 角利(角利産業)(10)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(9)
- CONTEC(コンテック)(9)
- 前澤給装工業(8)
- ヤマダコーポレーション(7)
- デンゲン(7)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ブランドをもっと見る
「pwa」の検索結果

30チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
75チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
50ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
100ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷狭所作業に最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥98,980税込¥108,8781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
100サドルクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷サドル型継手用クランプです。トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
25サービスチータッピングツール(JW・PWA)
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷融着後のサービスチーを穿孔できます。トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー
REX(レッキス工業)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
PE管カッタ RB100-2
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ベアリング搭載で軽く切断できます。用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
REX(レッキス工業)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥459,800~税込¥505,780~1台3日以内出荷1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管JW、PWA規格