カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
「rbn67」の検索結果
特価

RBN67PE用替刃 PE管
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途PE管用トラスコ品番809-4545適合機種RBN67PE、RBN67P、RBN67S質量(g)40
空調ドレン管用カッタ RBN67D
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,098税込¥2,3081個欠品中ベアリング付き。用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
RB N42・67M替ローラ
REX(レッキス工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。用途RBN42・67用替ローラトラスコ品番809-4669適合機種RBN42・67質量(g)30
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67