カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • アサダ(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex 16b450」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 自動切上チェーザ REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ

    REX(レッキス工業)
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷
    用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パイプねじ切器用チェーザ REX(レッキス工業)

    パイプねじ切器用チェーザ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組(4枚)
    当日出荷
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ質量(kg)0.37寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶
    当日出荷
    地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性