カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(1)
  • アサダ(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex f25a3」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
    サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
    仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
  • パイプマシン用キャップ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用キャップ

    REX(レッキス工業)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
  • パイプマシンZシリーズ S40AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ S40AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
  • パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機

    REX(レッキス工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • パイプマシン F50A REX(レッキス工業)

    パイプマシン F50A

    REX(レッキス工業)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
    タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
    形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A電源コード(m)3
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)680全高(mm)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h