カテゴリ

  • 作業工具(315)
    • パイプねじ切機(187)
    • 配管カッター(54)
    • フレアリングツール(14)
  • 電動工具(60)
    • 切断/曲げ(33)
  • 溶接用品(30)
    • バーナー(28)
  • 切削工具(23)
    • セーバーソーブレード(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • 切削油(4)
  • 研磨材(36)
  • 清掃用品(27)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 防災用品(3)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(14)
  • ラトックシステム(10)
  • REX(レックス)[自動車用品](376)
  • StarTech.com(150)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • トンボレックス(TONBOREX)(66)
  • AIRREX(アネスト岩田)(63)
  • REX[科学研究・開発用品](59)
  • スバルアクセサリー(58)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • MOTOREX(モトレックス)(49)
  • PYREX(パイレックス)(48)
  • SKF(日本エスケイエフ)(43)
  • Reelex(39)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • 東芝(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REX ニップルアタッチメント 3 REX(レッキス工業)

    REX ニップルアタッチメント 3

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
    用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)

    マシン用カッタ替刃(鋼管用)

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
  • RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター替刃(ステン

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)
    4,798税込5,278
    1缶
    当日出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
    用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶
    当日出荷
    地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
    肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • 替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RG チェーザ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷
    用途水道・ガス管用適合機種2R3ねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
  • クランプ REX(レッキス工業)

    クランプ

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用チップ

    REX(レッキス工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番390-4954適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A質量(g)150
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)

    N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)

    REX(レッキス工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ受台 REX(レッキス工業)

    パイプ受台

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    加工時に長尺パイプを安定して支えます。
    適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
  • XBminiのこ刃 REX(レッキス工業)

    XBminiのこ刃

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番540-0663適合機種XB125mini/120Amini種類ハイス山数14
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
  • パイプマシン用キャップ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用キャップ

    REX(レッキス工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
  • フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ ミニ32N

    REX(レッキス工業)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)220切断能力(mm)8~32回転半径(mm)90(20A切断時)
  • 倣いチェーザ REX(レッキス工業)

    倣いチェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950トラスコ品番122-8340種別替刃チェーザ幅(mm)20質量(kg)0.78サイズ倣い式自動 2 1/2~4
...