カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- リビラック(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- ノーブランド(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 山本光学(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「rf20nb」の検索結果
特価

424911 コードレスフレア
REX(レッキス工業)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56