カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Optibelt(5)
  • 三菱電機(3)
  • エバオン(2)
  • 相原電機(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • オイレス工業(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
  • HI-LEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb-200」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネルPB-ASP-200 REX(レッキス工業)ソーラーパネルPB-ASP-200REX(レッキス工業)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W付属品AC充電ケーブル質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30関連資料(0.8MB)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
関連キーワード
非常用電源カテゴリ