カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- Parker[油圧機器・油圧ホース]
- SMC(6)
- TOA(5)
- TRUSCO(3)
- サンコーテクノ(2)
- シモン(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 菊地シート(1)
- タカショー(1)
- マイコール(1)
「cm-1230」の検索結果
![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥58,435~税込¥64,279~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥57,437~税込¥63,181~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431GUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥65,526税込¥72,0791本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥102,332~税込¥112,565~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥42,984~税込¥47,282~1本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥43,013~税込¥47,314~1本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥102,628~税込¥112,891~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F787TC6A6A
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥367,929税込¥404,7221本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F471TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F471TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥56,340税込¥61,9741本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F471TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F471TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥56,381税込¥62,0191本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431FUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥65,582税込¥72,1401本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油




![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)