カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • Parker
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
  • タンガロイ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • brembo(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • サンドビック(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DNライティング(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • Vesrah(3)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f0380」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
21,464税込23,610特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
16,311税込17,942
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F431GUGU Parkerグローバルコアホース F431GUGUParker
22,457税込24,703
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCFUFU Parkerグローバルコアホース F471TCFUFUParker
20,437税込22,481
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
16,322税込17,954
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCGUGU Parkerグローバルコアホース F471TCGUGUParker
20,422税込22,464
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 4000psiParker
41,896税込46,086
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F487TCGUGU Parkerグローバルコアホース F487TCGUGUParker
21,475税込23,623
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース  F431FUFU Parkerグローバルコアホース F431FUFUParker
22,476税込24,724
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 4000psiParker
39,962税込43,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F787TC6A6A Parkerグローバルコアホース F787TC6A6AParker
121,957税込134,153
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
油圧ホースカテゴリ