カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Parker[油圧機器・油圧ホース]
- 小林鉄工(3)
- アーム[作業工具](1)
- イマオコーポレーション(1)
「tc190f」の検索結果
特価
![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F787TC6A6A
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥71,637~税込¥78,801~1本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油




![グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33363349-230711-02.jpg)