カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 宮川工業
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • OSRAM(3)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • Canon(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1pm-r」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
118,900税込130,790
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84