カテゴリ
- 切削工具(86)
- 作業工具(16)
- 研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- LENOX(レノックス)
- モノタロウ(13)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 三菱電機(15)
- 三菱ふそう(31)
- サンコー(三甲)(602)
- トヨタ(226)
- ノーリツ(190)
- 雅(138)
- メディアカバーマーケット(90)
- cotta(50)
- 内田洋行(44)
- Noxudol(ノックスドール)(44)
- ノックス(42)
- ワルター(37)
- タイテックス(32)
- エスコ(31)
- スズキ(27)
- LION(ライオン)(22)
- SKC(環境測定)(21)
- ブランドをもっと見る
「nox」の検索結果
商品豆知識

バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
インパクトシャンクバイメタルホールソー
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
分離式バイメタルホールソー
LENOX(レノックス)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
アクセサリーセンタードリル
LENOX(レノックス)¥569税込¥6261本当日出荷適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール全長(mm)96刃径(mm)6.35
インパクトシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷LENOXホールソー用アーバー適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)59質量(g)40シャンク径(Φmm)6.35
メタルマックス
LENOX(レノックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌日出荷”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
セーバーソー
LENOX(レノックス)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5枚)ほか当日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
バイメタルホルソーセット
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷から翌日出荷用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
ユーティリティナイフブレード
LENOX(レノックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
ダイヤモンドブレード
LENOX(レノックス)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石幅(mm)19
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
ストレートシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
ソリッドシャンクアーバー
LENOX(レノックス)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。適合サイズ(mm)(ホールソー)32~152
バイメタル金切鋸刃
LENOX(レノックス)¥609~税込¥670~1個当日出荷から4日以内出荷コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数24刃厚(mm)0.9
ストレートシャンクアーバー
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数18刃厚(mm)0.9
ダイマスター2メタルバンドソー
LENOX(レノックス)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。用途鉄、ステンレス、アルミ最適
セーバーソーブレード 25枚入
LENOX(レノックス)¥9,798税込¥10,7781パック(25枚)当日出荷独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用
LENOX(レノックス)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本欠品中より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオール色ベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)133.4タイプB514T取付方式ワンタッチ山数14刃厚(mm)1.3アズワン品番64-8345-66
セーバーソーLAZER
LENOX(レノックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)幅(mm)9.2全長(mm)92.2山数14刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード5枚入
LENOX(レノックス)¥3,598税込¥3,9581パック(5枚)当日出荷材質バイメタル厚さ(mm)1.3全長(mm)250山数14切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0有効刃長(mm)227切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)鉄3.0~6.0
ユーティリティナイフ
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
エクステンション
LENOX(レノックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
ナイフ用 チタンコートブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(50枚)当日出荷ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。